text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E 2.IN.X11.5 C 35° RSP


Cod Articol 1Z745294
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 50
Celková délka (mm) 120
Průměr šachty (mm) 46
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 50
Řezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

Specificații

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 50
Celková délka (mm) 120
Průměr šachty (mm) 46
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 50
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 11.5
Čtyřhranný klíč (mm) 35
Velikost závitu (palce) 2 inch
Značka Völkel
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 1Z745294
EAN 4022835985709
UBB 500513498971
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător 98570
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.