text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 48X5.0 gauche B


Article number 5A938862
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 70
Longueur totale (mm) 250
Diamètre d'arbre (mm) 36
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 70
Inclinaison du filetage (mm) 5
Packed per 1

Specifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 70
Longueur totale (mm) 250
Diamètre d'arbre (mm) 36
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 70
Inclinaison du filetage (mm) 5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 29
Filetage gauche Oui
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 5A938862
EAN 4022835345909
UBB 500513472638
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  34590
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.