text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M6


Položka č. 5H175083
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 1
Ambalat la 1

technické údaje

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 1
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5H175083
EAN 4022835374381
UBB 500690997654
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 37438
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.