text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-G M45


Numéro d'article 7Q906559
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 70
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 70
Rozteč závitů (mm) 4.5
Emballé par 1

Spécifications

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 70
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 70
Rozteč závitů (mm) 4.5
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 29
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Q906559
UBB 500690914246
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 27388-3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.