text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel HSSG Tap WR 8,0 mm


Objednací číslo F1446.080.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 32
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 51
Průměr vrtáku (mm) 8
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 32
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Cylindrický
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Völkel
Váha kusu (g) 10
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo F1446.080.001
EAN 4022835671800
UBB 240202422855
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 67180
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.