Nedtrain Oud
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
F1446.050.001
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
Völkel HSSG Tap WR 5,0 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
F1446.050.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Držák na šestihran
Délka řezu (mm)
26
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
50
Průměr vrtáku (mm)
5
Systém uchycení
Držák na šestihran
Délka řezu (mm)
26
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ne
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro kámen
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ne
Řezný materiál
Jiný
Tvar dříku
Cylindrický
Vhodný pro převrtávání
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ano
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Völkel
Váha kusu (g)
9
Type
Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
F1446.050.001
EAN
4022835671503
UBB
240202390185
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
67150