text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Völkel Ruční závitníky JIS B-4430 HSS-G PF 3/8


Objednací číslo 7H386791
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 65
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu BSPF
Délka řezu (mm) 28
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 65
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu BSPF
Délka řezu (mm) 28
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 19
Čtyřhranný klíč (mm) 11
Velikost závitu (palce) 3/8 palce
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7H386791
UBB 500691408743
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 96418-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.