text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Válcový kolík m6 DIN 7 Automatová ocel 10X90MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
d1 (m6) 10
Materiál Automatová ocel
Váha kusu (g) 56.5
Info
  • Válcové kolíky jsou určeny ke spojení dvou nebo více samostatných dílů. Volbou vhodného uložení lze dosáhnout třecího spoje. Bude-li třeba spoj opakovaně demontovat, je lepší použít kuželové kolíky v souladu s DIN 1.
  • d x L: Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce.
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 10 mm
Délka 90 mm
Značka Fabory
d1 (m6) 10
Materiál Automatová ocel
Váha kusu (g) 56.5
Info
  • Válcové kolíky jsou určeny ke spojení dvou nebo více samostatných dílů. Volbou vhodného uložení lze dosáhnout třecího spoje. Bude-li třeba spoj opakovaně demontovat, je lepší použít kuželové kolíky v souladu s DIN 1.
  • d x L: Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce.
HS kód 7318290090

Rozměry

c (max.) 1.5
D (mm) 10
L (mm) 90
r ≈ 10

Normy

BS ≈1804-2
DIN 7
ISO ≈2338

Čísla materiálu

Objednací číslo 39070.100.090
EAN 8717077079762
UBB 500645327601
UNSPSC 31163203

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.