Mindwalker knie proto test
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
Kolíky a závlačky
Válcové kolíky
39090
39090.100.070
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
Válcový kolík kalený s vnitřním závitem DIN 7979 D Ocel 60±2HRC Bez PU 10X70MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Technický materiál
60±2HRC
Povrchová úprava
Bez PU
Váha kusu (g)
40.8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
10 mm
Délka
70 mm
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Technický materiál
60±2HRC
Povrchová úprava
Bez PU
Váha kusu (g)
40.8
Info
Třída tolerance vnějšího průměru d je m6.
Jmenovitá délka (třída tolerance L js15) zahrnuje zaoblené konce.
Stopka s mírnou plochou nebo malou drážkou podle uvážení výrobce.
Rozměry
c1 ≈
1
c2 ≈
3
d1
6
D (mm)
10
L (mm)
70
L1
70
r ≈
10
t1
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
7979-D
NEN
≈2464
ISO
≈8735-A
NF
≈E27-475
Čísla materiálu
Objednací číslo
39090.100.070
EAN
8715492801456
UBB
950359464746
UNSPSC
31163203
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce