text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Uvex Ochranné brýle skyguard NT 9175-260 Čirá modrá/šedá 9175-260


Objednací číslo 5X320826
Design Brýle se dvěma čočkami
Hmotnost 44
Nastavitelné Ano
Volné sklo Ne
Montáž na brýle Ano
S bočními a horními klapkami Ne
Materiál sklo Polycarbonate (PC)
Baleno po 1

Specifikace

Design Brýle se dvěma čočkami
Hmotnost 44
Nastavitelné Ano
Volné sklo Ne
Montáž na brýle Ano
S bočními a horními klapkami Ne
Materiál sklo Polycarbonate (PC)
Odolnost proti poškrábání Ano
Ochrana proti zamlžování Ano
Barva čočky (čoček) Bezbarvý
Zrcadlový Ne
Antireflexní skla Ne
Typ odvětrávání Direct
Rám materiálu Plast
Barva rámu Vícebarevný
Značka Uvex
HS kód 90049010
Model skyguard
Type Safety Spectacle

Čísla materiálu

Objednací číslo 5X320826
EAN 4031101320335
UBB 500572243599
UNSPSC 46181802
Výrobní číslo položky 9175260
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.