text.skipToContent text.skipToNavigation

Univerzální křížová pinzeta Knipex 160 mm


Univerzální pinzeta s křížovou čelistí Drží automaticky: Díky síle pružiny je tato pinzeta ideální mimo jiné pro pájení malých a velmi malých součástek. Pro aplikace, které vyžadují vysoce přesnou funkci samočinného zavírání, například v mikroskopii nebo pro přesné montážní či pájecí úlohy. Pro pájení tranzistorů, drátových diod atd.. Vhodné pro nejrůzn

Objednací číslo K1135.929.491
Tvar Rovný
Poniklovaný Ano
Délka (mm) 160
Pružinová pinzeta / chapadlo Ano
Testováno VDE Ne
Baleno po 1

Specifikace

Tvar Rovný
Poniklovaný Ano
Délka (mm) 160
Pružinová pinzeta / chapadlo Ano
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 30
Type Cross Over Tweezer

Popis

Univerzální pinzeta s křížovou čelistí Drží automaticky: Díky síle pružiny je tato pinzeta ideální mimo jiné pro pájení malých a velmi malých součástek. Pro aplikace, které vyžadují vysoce přesnou funkci samočinného zavírání, například v mikroskopii nebo pro přesné montážní či pájecí úlohy. Pro pájení tranzistorů, drátových diod atd.. Vhodné pro nejrůznější aplikace v elektronickém průmyslu díky dokonale symetrickým hrotům a vynikajícímu vyvážení. Vysoce kvalitní nerezová ocel zajišťuje extrémní houževnatost a velmi dobrou odolnost proti korozi v různých atmosférických prostředích a mnoha korozivním materiálům. - Povrch: matný povrch- Šířka hrotu (A): 1,3 mm- Šířka hrotu (B): 1,3 mm: Odolnost proti korozi: ano- Odolnost proti kyselinám: velmi dobrá- Testováno na ESD: ne- Testováno na VDE: ne- Sektory: Vodivost:

Čísla materiálu

Objednací číslo K1135.929.491
EAN 4003773055006
UBB 500505989409
UNSPSC 27112105
Výrobní číslo položky 92 94 91
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.