text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Zdrsňovací kotouč LONGLIFE Z-MAX dm230xT7mm odsazený ocelový otvor 22,23 mm


Vysoce výkonný brusný kotouč PREMIUM LONGLIFE se vyznačuje vynikající životností, zejména při broušení čel a hran. V tloušťkách 7, 8 a 10 mm nabízí hrubý brusný kotouč LONGLIFE zejména vysokou rozměrovou stabilitu pro svařování. V tloušťce 4 mm se používá zejména při stavbě potrubí a pro opracování koutových svarů.

Objednací číslo 6F346175
Výška 7
Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 7
Maximální počet otáček (1/min) 6650
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Výška 7
Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 7
Maximální počet otáček (1/min) 6650
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 24
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinové trubky Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Popis

Vysoce výkonný brusný kotouč PREMIUM LONGLIFE se vyznačuje vynikající životností, zejména při broušení čel a hran. V tloušťkách 7, 8 a 10 mm nabízí hrubý brusný kotouč LONGLIFE zejména vysokou rozměrovou stabilitu pro svařování. V tloušťce 4 mm se používá zejména při stavbě potrubí a pro opracování koutových svarů.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6F346175
EAN 9003172471280
UBB 500683347180
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34353689
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.