text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit zdrsňovací kotouč LONGLIFE Z-MAX dm115xT4mm offset ocelový otvor 22,23 mm


Vysoce výkonný brusný kotouč PREMIUM LONGLIFE se vyznačuje vynikající životností, zejména při broušení čel a hran. V tloušťkách 7, 8 a 10 mm nabízí hrubý brusný kotouč LONGLIFE zejména vysokou rozměrovou stabilitu pro svařování. V tloušťce 4 mm se používá zejména při stavbě potrubí a pro opracování koutových svarů.

Objednací číslo 1B183311
Výška 4
Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 4
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Výška 4
Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 4
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 24
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinové trubky Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Komoditní kód 68042218
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Popis

Vysoce výkonný brusný kotouč PREMIUM LONGLIFE se vyznačuje vynikající životností, zejména při broušení čel a hran. V tloušťkách 7, 8 a 10 mm nabízí hrubý brusný kotouč LONGLIFE zejména vysokou rozměrovou stabilitu pro svařování. V tloušťce 4 mm se používá zejména při stavbě potrubí a pro opracování koutových svarů.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1B183311
EAN 9003172473611
UBB 500683347594
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34353701
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.