text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Wheel brush 80 x 10 x 19-6 x 30


Kartáče s kulatou stopkou PREMIUM pro přímou brusku jsou vhodné zejména pro opracování těžko přístupných míst na nerezových obrobcích. Složení předurčuje tento nástroj pro širokou škálu úkolů na nerezové oceli. Ať už se jedná o odstraňování rzi, čištění svárů nebo přípravu povrchu a dokončovací práce, tento vysoce výkonný drátěný kartáč lze použít unive

Objednací číslo 8G328890
Design Hlavice kartáčku
Materiál Nerezocel
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 80
Značka Tyrolit
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Design Hlavice kartáčku
Materiál Nerezocel
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 80
Značka Tyrolit
Type Shaft Mounted Round Brush

Popis

Kartáče s kulatou stopkou PREMIUM pro přímou brusku jsou vhodné zejména pro opracování těžko přístupných míst na nerezových obrobcích. Složení předurčuje tento nástroj pro širokou škálu úkolů na nerezové oceli. Ať už se jedná o odstraňování rzi, čištění svárů nebo přípravu povrchu a dokončovací práce, tento vysoce výkonný drátěný kartáč lze použít univerzálně. Můžete si vybrat z různých provedení: mezi citlivým (DW - uzlovým) pro odrezování, čištění, vyhlazování, leštění, matování a zdrsňování a hrubým (DZ - uzlovým) pro svařování nebo pro odstraňování okují a laku. Verze EA uzlových drátěných kartáčů DW jsou vyrobeny z nerezového, kyselinovzdorného ocelového drátu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8G328890
EAN 9003178908322
UBB 500572206471
UNSPSC 27111907
Výrobní číslo položky 890832
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.