text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Wheel brush 70 x 15 x 19-6 x 30


Kartáče s kulatou stopkou PREMIUM pro přímou brusku jsou vhodné zejména pro obrábění těžko přístupných míst na obrobcích z neželezných kovů. Složení mosazného drátu zajišťuje nejlepší výsledky při nejrůznějších úkonech. Ať už jde o odstraňování rzi, čištění svarových švů nebo přípravu povrchu a dokončovací práce na NF kovech, tento vysoce výkonný drátěn

Objednací číslo 3M156147
Design Hlavice kartáčku
Materiál Mosaz
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 70
Značka Tyrolit
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Design Hlavice kartáčku
Materiál Mosaz
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 70
Značka Tyrolit
Type Shaft Mounted Round Brush

Popis

Kartáče s kulatou stopkou PREMIUM pro přímou brusku jsou vhodné zejména pro obrábění těžko přístupných míst na obrobcích z neželezných kovů. Složení mosazného drátu zajišťuje nejlepší výsledky při nejrůznějších úkonech. Ať už jde o odstraňování rzi, čištění svarových švů nebo přípravu povrchu a dokončovací práce na NF kovech, tento vysoce výkonný drátěný kartáč lze použít univerzálně. Odrezování, čištění, vyhlazování, leštění, matování a zdrsňování není pro kartáče s kulatou stopkou Tyrolit žádnou výzvou.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3M156147
EAN 9003179033399
UBB 500572206968
UNSPSC 27111907
Výrobní číslo položky 903339
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.