text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Wheel brush 50 x 15 x 12,5-6 x 30


Kartáče s kulatou stopkou PREMIUM pro přímou brusku jsou vhodné zejména pro opracování těžko přístupných míst na obrobcích z oceli. Ať už jde o odstraňování nátěrů a rzi, čištění svárů nebo přípravu povrchu a dokončovací práce na oceli, tento vysoce výkonný drátěný kartáč lze použít univerzálně. Můžete si vybrat z různých provedení: mezi citlivým (DW -

Objednací číslo 2R360980
Design Hlavice kartáčku
Materiál Ocel
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 50
Značka Tyrolit
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Design Hlavice kartáčku
Materiál Ocel
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 50
Značka Tyrolit
Type Shaft Mounted Round Brush

Popis

Kartáče s kulatou stopkou PREMIUM pro přímou brusku jsou vhodné zejména pro opracování těžko přístupných míst na obrobcích z oceli. Ať už jde o odstraňování nátěrů a rzi, čištění svárů nebo přípravu povrchu a dokončovací práce na oceli, tento vysoce výkonný drátěný kartáč lze použít univerzálně. Můžete si vybrat z různých provedení: mezi citlivým (DW - uzlovým) pro odrezování, čištění, vyhlazování, leštění, matování a zdrsňování a hrubým (DZ - uzlovým) pro svařování nebo pro odstraňování okují a laku. Uzlové provedení DZ navíc září dodatečnou dobou stání a robustností.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2R360980
EAN 9003178908445
UBB 500572207537
UNSPSC 27111907
Výrobní číslo položky 890844
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.