text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Wheel brush 20 x 4 x 3-6 x 30


Kartáče s kulatou stopkou PREMIUM pro přímou brusku jsou vhodné zejména pro opracování těžko přístupných míst na obrobcích z oceli. Ať už jde o odstraňování nátěrů a rzi, čištění svárů nebo přípravu povrchu a dokončovací práce na oceli, tento vysoce výkonný drátěný kartáč lze použít univerzálně. Můžete si vybrat z různých provedení: mezi citlivým (DW - uzlovým) pro odrezování, čištění, vyhlazování, leštění, matování a zdrsňování a hrubým (DZ - uzlovým) pro svařování nebo pro odstraňování okují a laku. Uzlové provedení DZ navíc září dodatečnou dobou stání a robustností.

Objednací číslo 1Q672848
Design Hlavice kartáčku
Materiál Ocel
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 20
Značka Tyrolit
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Design Hlavice kartáčku
Materiál Ocel
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 20
Značka Tyrolit
Komoditní kód 96035000
Type Shaft Mounted Round Brush

Popis

Kartáče s kulatou stopkou PREMIUM pro přímou brusku jsou vhodné zejména pro opracování těžko přístupných míst na obrobcích z oceli. Ať už jde o odstraňování nátěrů a rzi, čištění svárů nebo přípravu povrchu a dokončovací práce na oceli, tento vysoce výkonný drátěný kartáč lze použít univerzálně. Můžete si vybrat z různých provedení: mezi citlivým (DW - uzlovým) pro odrezování, čištění, vyhlazování, leštění, matování a zdrsňování a hrubým (DZ - uzlovým) pro svařování nebo pro odstraňování okují a laku. Uzlové provedení DZ navíc září dodatečnou dobou stání a robustností.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Q672848
EAN 9003178908407
UBB 500572207040
UNSPSC 27111907
Výrobní číslo položky 890840
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.