text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Wheel brush 125 x 24 x 36 x 20


Kulaté kartáče PREMIUM pro podlahovou brusku jsou ideálním řešením pro přesné, rychlé a hladce probíhající broušení oceli. Vysoce výkonné drátěné kartáče nabízejí maximální dobu stání a podpoří vás při náročných pracích, jako je odstraňování barvy, rzi a laku, a také při přípravě povrchu a dokončování oceli. Kromě toho je využijete k efektivnímu provádě

Objednací číslo 8Z271308
Design Hlavice kartáčku
Materiál Ocel
Připojení kolíku Ne
Průměr kartáče (mm) 125
Značka Tyrolit
Baleno po 1

Specifikace

Design Hlavice kartáčku
Materiál Ocel
Připojení kolíku Ne
Průměr kartáče (mm) 125
Značka Tyrolit
Type Round Brush

Popis

Kulaté kartáče PREMIUM pro podlahovou brusku jsou ideálním řešením pro přesné, rychlé a hladce probíhající broušení oceli. Vysoce výkonné drátěné kartáče nabízejí maximální dobu stání a podpoří vás při náročných pracích, jako je odstraňování barvy, rzi a laku, a také při přípravě povrchu a dokončování oceli. Kromě toho je využijete k efektivnímu provádění odjehlování, čímž se kulaté kartáče Tyrolit stávají univerzálními v širokém spektru úkolů.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Z271308
EAN 9003178961112
UBB 500572023306
UNSPSC 27111907
Výrobní číslo položky 896111
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.