text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disc tip evantai LONGLIFE C-TRIM dm 178 mm granulație 60 inox plat


Il disco lamellare PREMIUM LONGLIFE C-TRIM è lo specialista della levigatura dei bordi. Ciò è reso possibile dal lino compresso sul bordo del disco, che garantisce un'elevata stabilità. Una caratteristica speciale di questo disco: il tubo può essere tagliato con estrema facilità, consentendo di molare su un nuovo lino in qualsiasi momento. Il C-TRIM è quindi l'utensile perfetto per gli amanti del fai-da-te e per i professionisti alla ricerca di un disco a lamelle resistente e potente.

Objednací číslo 6E620833
Aplicație Măcinare
Formă Flat
Număr maxim de rotații (1/min) 8600
Diametru 178
Tip Disc
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Aplicație Măcinare
Formă Flat
Număr maxim de rotații (1/min) 8600
Diametru 178
Tip Disc
Diametrul discului (mm) 178
Granulație 60
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.23
Tipul de particule Corundum
Granulație în conformitate cu CAMI 60
Placă de suport din material Plastic
Marca Tyrolit
Codul mărfurilor 68051000
Type Flap Disc

Popis

Il disco lamellare PREMIUM LONGLIFE C-TRIM è lo specialista della levigatura dei bordi. Ciò è reso possibile dal lino compresso sul bordo del disco, che garantisce un'elevata stabilità. Una caratteristica speciale di questo disco: il tubo può essere tagliato con estrema facilità, consentendo di molare su un nuovo lino in qualsiasi momento. Il C-TRIM è quindi l'utensile perfetto per gli amanti del fai-da-te e per i professionisti alla ricerca di un disco a lamelle resistente e potente.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6E620833
EAN 9003172013534
UBB 500647548857
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 34239200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.