text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Lamelové kotouče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Lamelové kotouče
3I575067
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
Tyrolit Ventilátorový kotouč LONGLIFE C-TRIM dm 178 mm granulace 40 plochá nerezová ocel
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3I575067
Použití
Broušení
Tvar
Flat
Maximální počet otáček (1/min)
8600
Průměr
178
Typ
Disk
Průměr kotouče (mm)
178
Granulace
40
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Broušení
Tvar
Flat
Maximální počet otáček (1/min)
8600
Průměr
178
Typ
Disk
Průměr kotouče (mm)
178
Granulace
40
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
22.23
Typ částic
Corundum
Granulace podle CAMI
40
Materiál nosné desky
Plast
Značka
Tyrolit
HS kód
68051000
Type
Flap Disc
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3I575067
EAN
9003172013527
UBB
500647548691
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
34239199