text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ventilátorový kotouč LONGLIFE C-TRIM dm 125 mm granulace 60 plochá nerezová ocel


Lamelový kotouč PREMIUM LONGLIFE C-TRIM je specialistou na broušení okrajů. Umožňuje to stlačené plátno na okraji kotouče, které zajišťuje vysokou stabilitu. Zvláštní vlastnost tohoto kotouče: trubku lze velmi snadno oříznout, což vám umožní kdykoli brousit na novém plátně. Kotouč C-TRIM je tedy ideálním nástrojem pro kutily i profesionály, kteří hledaj

Objednací číslo 4W306807
Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 12250
Průměr 125
Typ Disk
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 12250
Průměr 125
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 125
Materiál nosiče Jiný
Granulace 60
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 60
Materiál nosné desky Plast
Značka Tyrolit
Type Flap Disc

Popis

Lamelový kotouč PREMIUM LONGLIFE C-TRIM je specialistou na broušení okrajů. Umožňuje to stlačené plátno na okraji kotouče, které zajišťuje vysokou stabilitu. Zvláštní vlastnost tohoto kotouče: trubku lze velmi snadno oříznout, což vám umožní kdykoli brousit na novém plátně. Kotouč C-TRIM je tedy ideálním nástrojem pro kutily i profesionály, kteří hledají odolný a výkonný lamelový kotouč.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4W306807
EAN 9003172013497
UBB 500647548022
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 34239196
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.