text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Tyrolit Ventilátorový kotouč CERABOND dm 125 mm granulace 80 plochá nerezová keramika

Není skladem

Objednací číslo 2V737871
Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 12250
Průměr 125
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 80
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 12250
Průměr 125
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 80
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Keramika
Granulace podle CAMI 80
Značka Tyrolit
HS kód 68051000
Model CERABOND
Type Flap Disc

Čísla materiálu

Objednací číslo 2V737871
EAN 9003172243245
UBB 500683325145
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34315847
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.