text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ventilátorový kotouč CERABOND dm 115 mm granulace 80 plochá nerezová keramika


Vyšší brusný výkon Delší životnost Vyšší hospodárnost

Objednací číslo 0T235355
Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr 115
Typ Disk
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr 115
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 80
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Keramika
Granulace podle CAMI 80
Značka Tyrolit
Model CERABOND
Type Flap Disc

Popis

Ceramic grit. Premium CERABOND fan-type disc combined with ceramic grit with a unique bonding structure. Prevents premature pull-out and increases the service life many times over. The plastic body makes the disc trimmable so it can be used for longer. The “Top-Size” coating prevents discolourations on the workpiece. Suitable for machining weld seams as well as edge and surface grinding. Bore 22.23 mm Ø

Čísla materiálu

Objednací číslo 0T235355
EAN 9003172242262
UBB 500683324569
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34315843
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.