text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Válcový trn 8 x 16-6 x 40


Pryskyřičné čepy PREMIUM pro přímé brusky mají díky svému složení účinek snižující vibrace, a proto mají nízkou citlivost na nárazy, což vede k většímu pohodlí a bezpečnosti při každodenní práci. Díky své speciální kvalitě jsou tyto hroty ideální pro odstraňování otřepů, úkosů a lámání hran na nerezové oceli a poskytují výsledky nejvyšší kvality.

Objednací číslo 1A610063
Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 8
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 36
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 8
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 36
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Typ částic Jiný
Fréza Ano
Značka Tyrolit
Type Resin Mounted Point

Popis

Pryskyřičné čepy PREMIUM pro přímé brusky mají díky svému složení účinek snižující vibrace, a proto mají nízkou citlivost na nárazy, což vede k většímu pohodlí a bezpečnosti při každodenní práci. Díky své speciální kvalitě jsou tyto hroty ideální pro odstraňování otřepů, úkosů a lámání hran na nerezové oceli a poskytují výsledky nejvyšší kvality.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1A610063
EAN 9003176821012
UBB 500572168432
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 682101
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.