text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Brusné kotouče
9R464470
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
Tyrolit Válcový trn 50 x 13-6 x 40
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9R464470
Tvar hlavy
Válec
Délka hřídele (mm)
40
Průměr
50
Držák hřídele (mm)
6
Granulace
36
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Vhodné pro ocel
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Válec
Délka hřídele (mm)
40
Průměr
50
Držák hřídele (mm)
6
Granulace
36
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Vhodné pro ocel
Ano
Typ částic
Jiný
Fréza
Ano
Značka
Tyrolit
HS kód
68042212
Type
Resin Mounted Point
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9R464470
EAN
9003170065627
UBB
500572168275
UNSPSC
31191500
Výrobní číslo položky
34053942