text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Válcový trn 5 x 10-3 x 30


Keramické osazené hroty PREMIUM jsou často jedinou možností, jak dosáhnout kvalitních povrchových výsledků v těžko přístupných místech. Hroty zaručují nejdelší možnou životnost při odjehlování, srážení úkosů a lámání hran. Díky optimální koordinaci výkonu třísky a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo, lze dosáhnout nejlepších výsledků na široké šká

Objednací číslo 3Q020039
Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 30
Průměr 5
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 3
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 30
Průměr 5
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 3
Granulace 60
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Typ částic Corundum
Fréza Ano
Značka Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Popis

Keramické osazené hroty PREMIUM jsou často jedinou možností, jak dosáhnout kvalitních povrchových výsledků v těžko přístupných místech. Hroty zaručují nejdelší možnou životnost při odjehlování, srážení úkosů a lámání hran. Díky optimální koordinaci výkonu třísky a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo, lze dosáhnout nejlepších výsledků na široké škále kvalit oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Q020039
EAN 9003170020268
UBB 500572074382
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 2026
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.