text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Válcový trn 40 x 25-6 x 40


Keramické osazené hroty PREMIUM jsou často jedinou možností, jak dosáhnout kvalitních výsledků na povrchu v těžko přístupných místech. Hroty zaručují nejdelší možnou životnost při odjehlování, srážení úkosů a lámání hran. Díky optimální koordinaci výkonu třísky a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo, lze dosáhnout nejlepších výsledků na široké škál

Objednací číslo 1Y506295
Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 40
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 6
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 40
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 46
Vhodné pro ocel Ano
Typ částic Corundum
Fréza Ano
Značka Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Popis

Keramické osazené hroty PREMIUM jsou často jedinou možností, jak dosáhnout kvalitních výsledků na povrchu v těžko přístupných místech. Hroty zaručují nejdelší možnou životnost při odjehlování, srážení úkosů a lámání hran. Díky optimální koordinaci výkonu třísky a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo, lze dosáhnout nejlepších výsledků na široké škále kvalit oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Y506295
EAN 9003171500851
UBB 500572071644
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 150085
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.