text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Válcový trn 40 x 10-6 x 40


Keramické osazené hroty PREMIUM jsou často jediným způsobem, jak dosáhnout kvalitních výsledků povrchu na těžko přístupných místech. Hroty zaručují nejdelší možnou životnost při odjehlování, srážení úkosů a lámání hran. Díky optimální koordinaci výkonu třísky a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo, lze dosáhnout nejlepších výsledků na široké škále kvalit oceli.

Objednací číslo 2H038075
Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 40
Materiál Aluminium oxide
Granulace 60
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 40
Materiál Aluminium oxide
Granulace 60
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Značka Tyrolit
Komoditní kód 68042230
Type Ceramic Mounted Point

Popis

Keramické osazené hroty PREMIUM jsou často jediným způsobem, jak dosáhnout kvalitních výsledků povrchu na těžko přístupných místech. Hroty zaručují nejdelší možnou životnost při odjehlování, srážení úkosů a lámání hran. Díky optimální koordinaci výkonu třísky a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo, lze dosáhnout nejlepších výsledků na široké škále kvalit oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2H038075
EAN 9003170001380
UBB 500572170560
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 138
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.