text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Válcový trn 32 x 51-6 x 40


Keramické osazené hroty PREMIUM jsou často jedinou možností, jak dosáhnout kvalitních výsledků na povrchu v těžko přístupných místech. Hroty zaručují nejdelší možnou životnost při odjehlování, srážení úkosů a lámání hran. Díky optimálnímu sladění výkonu třísky a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo, lze dosáhnout nejlepších výsledků na široké škále

Objednací číslo 2L171339
Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 32
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 6
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 32
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 36
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Typ částic Corundum
Fréza Ano
Značka Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Popis

Keramické osazené hroty PREMIUM jsou často jedinou možností, jak dosáhnout kvalitních výsledků na povrchu v těžko přístupných místech. Hroty zaručují nejdelší možnou životnost při odjehlování, srážení úkosů a lámání hran. Díky optimálnímu sladění výkonu třísky a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo, lze dosáhnout nejlepších výsledků na široké škále kvalit oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2L171339
EAN 9003171277753
UBB 500572167855
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 127775
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.