text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Tyrolit Válcový trn 32 x 40-6 x 40


Pryskyřičné hroty PREMIUM pro přímou brusku mají díky svému složení účinek snižující vibrace, a proto mají nízkou citlivost na nárazy, což vede k většímu pohodlí a bezpečnosti při každodenní práci. Díky své speciální kvalitě jsou tyto hroty ideální pro odstraňování otřepů, úkosů a lámání hran na litině a poskytují výsledky nejvyšší kvality.

Objednací číslo 3B685651
Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 32
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 36
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 32
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 36
Vhodné pro ocel Ano
Typ částic Jiný
Fréza Ano
Značka Tyrolit

Popis

Pryskyřičné hroty PREMIUM pro přímou brusku mají díky svému složení účinek snižující vibrace, a proto mají nízkou citlivost na nárazy, což vede k většímu pohodlí a bezpečnosti při každodenní práci. Díky své speciální kvalitě jsou tyto hroty ideální pro odstraňování otřepů, úkosů a lámání hran na litině a poskytují výsledky nejvyšší kvality.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3B685651
EAN 9003170022491
UBB 500572167699
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 2249
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.