Brusné kotouče
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
Brusné kotouče
6P008295
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
Tyrolit Válcový trn 30 x 30-6 x 40
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Mnohostranné využití Speciální použití Označení
Plný popis
Objednací číslo
6P008295
Tvar hlavy
Válec
Délka hřídele (mm)
40
Průměr
30
Držák hřídele (mm)
6
Granulace
150
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Válec
Délka hřídele (mm)
40
Průměr
30
Držák hřídele (mm)
6
Granulace
150
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Vhodné pro hliník
Ano
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Fréza
Ano
Značka
Tyrolit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Díky vyladěným světle šedým pojivovým systémům lze montovaná brusná tělíska ELASTIC používat univerzálně i pro konkrétní aplikace. Sortiment zahrnuje jemně pružná montovaná tělíska pro zakřivené plochy a středně elastická montovaná tělíska pro rovné plochy. Náš sortiment však také nabízí méně elastické stopkové kotouče pro práce při vyšších otáčkách nebo žilkovací stopkové kotouče pro žilkování ploch. Maximální pracovní rychlost: BE13: 16 m/s BE15: 20 m/s BE16: 32 m/s
Čísla materiálu
Objednací číslo
6P008295
EAN
9003170022248
UBB
500572069762
UNSPSC
31191500
Výrobní číslo položky
2224