text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Válcový trn 25 x 32-6 x 40


Pryskyřičné hroty PREMIUM pro přímou brusku mají díky svému složení účinek snižující vibrace, a proto mají nízkou citlivost na nárazy, což vede k většímu pohodlí a bezpečnosti při každodenní práci. Díky své speciální kvalitě jsou tyto hroty ideální pro odstraňování otřepů, úkosů a lámání hran na litině a poskytují výsledky nejvyšší kvality.

Objednací číslo 0R337037
Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 25
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 36
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 25
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 36
Vhodné pro ocel Ano
Typ částic Jiný
Fréza Ano
Značka Tyrolit
Type Resin Mounted Point

Popis

Pryskyřičné hroty PREMIUM pro přímou brusku mají díky svému složení účinek snižující vibrace, a proto mají nízkou citlivost na nárazy, což vede k většímu pohodlí a bezpečnosti při každodenní práci. Díky své speciální kvalitě jsou tyto hroty ideální pro odstraňování otřepů, úkosů a lámání hran na litině a poskytují výsledky nejvyšší kvality.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0R337037
EAN 9003170022118
UBB 500572167368
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 2211
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.