text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Válcový trn 25 x 25-6 x 40, R=4


Široký sortiment Vysoká kvalita Mnohostranné možnosti použití

Objednací číslo 5C696415
Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Maximální počet otáček (1/min) 4
Průměr 25
Materiál Aluminium oxide
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Maximální počet otáček (1/min) 4
Průměr 25
Materiál Aluminium oxide
Granulace 46
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Značka Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Popis

Široký sortiment Vysoká kvalita Mnohostranné možnosti použití

Čísla materiálu

Objednací číslo 5C696415
EAN 9003170008921
UBB 500572032703
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 892
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.