text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Válcový trn 22 x 50-6 x 40


Pryskyřičné hroty PREMIUM pro přímou brusku mají díky svému složení účinek snižující vibrace, a proto mají nízkou citlivost na nárazy, což vede k většímu pohodlí a bezpečnosti při každodenní práci. Díky své speciální kvalitě jsou tyto hroty ideální pro odstraňování otřepů, úkosů a lámání hran na litině a poskytují výsledky nejvyšší kvality.

Objednací číslo 9C939627
Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 22
Granulace 46
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 22
Granulace 46
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Značka Tyrolit
Type Resin Mounted Point

Popis

Pryskyřičné hroty PREMIUM pro přímou brusku mají díky svému složení účinek snižující vibrace, a proto mají nízkou citlivost na nárazy, což vede k většímu pohodlí a bezpečnosti při každodenní práci. Díky své speciální kvalitě jsou tyto hroty ideální pro odstraňování otřepů, úkosů a lámání hran na litině a poskytují výsledky nejvyšší kvality.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9C939627
EAN 9003171264609
UBB 500572169182
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 126460
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.