text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Válcový trn 2148 20 x 20 S6 x 40 60 P5


Keramické osazené hroty PREMIUM jsou často jediným způsobem, jak dosáhnout kvalitních výsledků povrchu na těžko přístupných místech. Hroty zaručují nejdelší možnou životnost při odjehlování, srážení úkosů a lámání hran. Díky optimální koordinaci výkonu třísky a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo, lze dosáhnout nejlepších výsledků na široké škále

Objednací číslo T6370.220.060
Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 20
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 6
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 20
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 60
Vhodné pro ocel Ano
Typ částic Corundum
Fréza Ano
Značka Tyrolit

Popis

Keramické osazené hroty PREMIUM jsou často jediným způsobem, jak dosáhnout kvalitních výsledků povrchu na těžko přístupných místech. Hroty zaručují nejdelší možnou životnost při odjehlování, srážení úkosů a lámání hran. Díky optimální koordinaci výkonu třísky a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo, lze dosáhnout nejlepších výsledků na široké škále kvalit oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6370.220.060
EAN 9003170021487
UBB 500503096298
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 2148
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.