text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Válcový trn 20 x 40-6 x 40

Objednací číslo 8V374126
Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 20
Materiál Jiný
Držák hřídele (mm) 6

Specifikace

Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 20
Materiál Jiný
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 24
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Typ částic Keramika
Fréza Ano

Popis

Ve slévárnách a nástrojárnách jsou keramická montovaná tělíska často jedinou možností, jak na obtížně přístupných místech dosáhnout lepších výsledků z hlediska povrchu. Pro tento účel nabízejí keramická montovaná tělíska PREMIUM*** od společnosti TYROLIT maximální možnou trvanlivost i při použití na tvrzenou ocel. Tyto nástroje kromě toho nabízí také optimální soulad řezného výkonu a dosažitelných jakostí povrchu. Maximální pracovní rychlost: 50 m/s

Čísla materiálu

Objednací číslo 8V374126
EAN 9003176676292
UBB 500572070240
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 667629
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.