text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Válcový trn 20 x 32-6 x 40


Pryskyřičné hroty PREMIUM pro přímou brusku mají díky svému složení účinek snižující vibrace, a proto mají nízkou citlivost na nárazy, což vede k většímu pohodlí a bezpečnosti při každodenní práci. Díky své speciální kvalitě jsou tyto hroty ideální pro odstraňování otřepů, zkosení a lámání hran na nerezové oceli a poskytují výsledky nejvyšší kvality.

Objednací číslo 1A095397
Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 20
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 36
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 20
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 36
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Typ částic Jiný
Fréza Ano
Značka Tyrolit
Type Resin Mounted Point

Popis

Pryskyřičné hroty PREMIUM pro přímou brusku mají díky svému složení účinek snižující vibrace, a proto mají nízkou citlivost na nárazy, což vede k většímu pohodlí a bezpečnosti při každodenní práci. Díky své speciální kvalitě jsou tyto hroty ideální pro odstraňování otřepů, zkosení a lámání hran na nerezové oceli a poskytují výsledky nejvyšší kvality.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1A095397
EAN 9003176821067
UBB 500572167020
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 682106
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.