text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Válcový trn 20 x 32-6 x 40, R=3


Keramické osazené hroty PREMIUM jsou často jediným způsobem, jak dosáhnout kvalitních výsledků na povrchu v těžko přístupných místech. Hroty zaručují nejdelší možnou životnost při odjehlování, srážení úkosů a lámání hran. Díky optimální koordinaci výkonu třísky a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo, lze dosáhnout nejlepších výsledků na široké škál

Objednací číslo 9V546568
Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Maximální počet otáček (1/min) 3
Průměr 20
Materiál Aluminium oxide
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Maximální počet otáček (1/min) 3
Průměr 20
Materiál Aluminium oxide
Granulace 46
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano

Popis

Keramické osazené hroty PREMIUM jsou často jediným způsobem, jak dosáhnout kvalitních výsledků na povrchu v těžko přístupných místech. Hroty zaručují nejdelší možnou životnost při odjehlování, srážení úkosů a lámání hran. Díky optimální koordinaci výkonu třísky a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo, lze dosáhnout nejlepších výsledků na široké škále kvalit oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9V546568
EAN 9003173307724
UBB 500572032620
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 330772
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.