text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Válcový trn 20 x 25-6 x 40

Objednací číslo 9K600836
Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 20
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 60

Specifikace

Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 20
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 60
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro hliník Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Fréza Ano

Popis

Nástrojová ocel se podle účelu použití vyznačuje velkou tvrdostí a pevností. Proto montovaná brusná tělíska PREMIUM*** pro broušení rychlořezné oceli nabízejí ty nejlepší předpoklady pro opracovávání obrobků až po ty nejmenší toleranční rozsahy. Tyto nástroje kromě toho nabízí také optimální soulad řezného výkonu a dosažitelných jakostí povrchu. Maximální pracovní rychlost: 35 m/s

Čísla materiálu

Objednací číslo 9K600836
EAN 9003171213850
UBB 500572073475
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 121385
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.