text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Válcový trn 20 x 25-6 x 40


Keramické osazené hroty PREMIUM jsou často jedinou možností, jak dosáhnout kvalitních výsledků na těžko přístupných místech povrchu. Hroty zaručují nejdelší možnou životnost při odjehlování, srážení úkosů a lámání hran. Díky optimálnímu sladění výkonu třísky a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo, lze dosáhnout nejlepších výsledků na široké škále k

Objednací číslo 2P205988
Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 20
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 6
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 20
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 36
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Typ částic Corundum
Fréza Ano
Značka Tyrolit

Popis

Keramické osazené hroty PREMIUM jsou často jedinou možností, jak dosáhnout kvalitních výsledků na těžko přístupných místech povrchu. Hroty zaručují nejdelší možnou životnost při odjehlování, srážení úkosů a lámání hran. Díky optimálnímu sladění výkonu třísky a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo, lze dosáhnout nejlepších výsledků na široké škále kvalit oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2P205988
EAN 9003170021630
UBB 500572070810
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 2163
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.