text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Válcový trn 20 x 20-6 x 40


Osazené hroty PREMIUM ELASTIC jsou dokonalým nástrojem pro univerzální použití na široké škále materiálů. Sortiment zahrnuje jak měkké elastické hroty pro zakřivené povrchy, tak středně elastické hroty pro rovné plochy. Kromě toho jsou nabízeny méně pružné nástroje pro práci při vyšších rychlostech a také speciální hroty pro tvorbu skvrn.

Objednací číslo 3L479614
Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 20
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 150
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 20
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 150
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro hliník Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Fréza Ano
Značka Tyrolit
Type Elastic Mounted Point

Popis

Osazené hroty PREMIUM ELASTIC jsou dokonalým nástrojem pro univerzální použití na široké škále materiálů. Sortiment zahrnuje jak měkké elastické hroty pro zakřivené povrchy, tak středně elastické hroty pro rovné plochy. Kromě toho jsou nabízeny méně pružné nástroje pro práci při vyšších rychlostech a také speciální hroty pro tvorbu skvrn.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3L479614
EAN 9003170021555
UBB 500572069689
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 2155
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.