text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Válcový trn 18X32-6X40


Keramické osazené hroty PREMIUM jsou často jediným způsobem, jak dosáhnout kvalitních výsledků povrchu na těžko přístupných místech. Hroty zaručují nejdelší možnou životnost při odjehlování, srážení úkosů a lámání hran. Díky optimální koordinaci výkonu třísky a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo, lze dosáhnout nejlepších výsledků na široké škále

Objednací číslo 3L693837
Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 18
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 6
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 18
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 46
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Typ částic Corundum
Fréza Ano
Značka Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Popis

Keramické osazené hroty PREMIUM jsou často jediným způsobem, jak dosáhnout kvalitních výsledků povrchu na těžko přístupných místech. Hroty zaručují nejdelší možnou životnost při odjehlování, srážení úkosů a lámání hran. Díky optimální koordinaci výkonu třísky a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo, lze dosáhnout nejlepších výsledků na široké škále kvalit oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3L693837
EAN 9003170001212
UBB 500572168689
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 121
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.