text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Válcový trn 12836 20 x 40 S6 x 40 36 P5


Keramické osazené hroty PREMIUM jsou často jedinou možností, jak dosáhnout kvalitních výsledků na povrchu v těžko přístupných místech. Hroty zaručují nejdelší možnou životnost při odjehlování, srážení úkosů a lámání hran. Díky optimální koordinaci výkonu třísky a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo, lze dosáhnout nejlepších výsledků na široké škál

Objednací číslo T6370.240.036
Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 20
Materiál Aluminium oxide
Granulace 36
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 20
Materiál Aluminium oxide
Granulace 36
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 45
Type Ceramic Mounted Point

Popis

Keramické osazené hroty PREMIUM jsou často jedinou možností, jak dosáhnout kvalitních výsledků na povrchu v těžko přístupných místech. Hroty zaručují nejdelší možnou životnost při odjehlování, srážení úkosů a lámání hran. Díky optimální koordinaci výkonu třísky a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo, lze dosáhnout nejlepších výsledků na široké škále kvalit oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6370.240.036
EAN 9003170128360
UBB 500503096454
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 12836
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.