text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Válcový brusný trn 115


Hrubý brusný kotouč PREMIUM 2v1 RONDELLER pro úhlovou brusku je ideálním nástrojem pro efektivní broušení, které je šetrné k materiálu. Díky své jedinečné geometrii a vzoru trnů je tento kotouč ideální pro použití na zakřivených plochách a je zaručen vynikající systém transportu třísek a chlazení. Vyznačuje se také bezvibrační a ergonomickou prací a opt

Objednací číslo 8N822665
Použití Broušení
Tvar Jiný
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr 115
Typ Disk
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Jiný
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr 115
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 24
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 24
Značka Tyrolit
Model 29RON
Type Grinding Disc

Popis

Hrubý brusný kotouč PREMIUM 2v1 RONDELLER pro úhlovou brusku je ideálním nástrojem pro efektivní broušení, které je šetrné k materiálu. Díky své jedinečné geometrii a vzoru trnů je tento kotouč ideální pro použití na zakřivených plochách a je zaručen vynikající systém transportu třísek a chlazení. Vyznačuje se také bezvibrační a ergonomickou prací a optimálním přizpůsobením obrobku. Abyste si ušetřili práci, montáž se provádí bez speciálního příslušenství, jako jsou opěrné kotouče a upínací matice.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8N822665
EAN 9003170570046
UBB 500513900166
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 57004
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.