text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tube brush 50 x 100-160 W1/2


Kartáče na trubky PREMIUM s vnějším závitem lze rozšířit pomocí adaptéru nebo je použít také na strojích. Díky tomu jsou vhodné zejména k čištění trubek, mřížek, objímek a válců z oceli. Kromě toho lze tento nástroj použít k odstraňování otřepů z příčných otvorů nebo k regulaci rychlosti proudění v potrubních systémech.

Article number 1X964945
Design Jiný
Připojení kolíku Ne
Průměr kartáče (mm) 50
Značka Tyrolit
Komoditní kód 96039099
Packed per 5
Full Box only

Specifications

Design Jiný
Připojení kolíku Ne
Průměr kartáče (mm) 50
Značka Tyrolit
Komoditní kód 96039099
Type Tube Brush

Description

Kartáče na trubky PREMIUM s vnějším závitem lze rozšířit pomocí adaptéru nebo je použít také na strojích. Díky tomu jsou vhodné zejména k čištění trubek, mřížek, objímek a válců z oceli. Kromě toho lze tento nástroj použít k odstraňování otřepů z příčných otvorů nebo k regulaci rychlosti proudění v potrubních systémech.

Article numbers

Article number 1X964945
EAN 9003172000534
UBB 500683266158
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  34203605
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.