text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** DIN 8374 6X13-3X45


Wolframkarbidové frézy PREMIUM pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je účinný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní profil frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje největší úběr při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté

Objednací číslo 6G960287
Tvar hlavy Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 3
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 13
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 3
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 13
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Ozubení Speciální řez INOX
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 6
Tvar hlavice podle DIN 8032 ZYA-S
Značka Tyrolit
Type Rotary Burr

Popis

Wolframkarbidové frézy PREMIUM pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je účinný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní profil frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje největší úběr při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté geometrii břitů se u tohoto nástroje vždy daří udržovat nízkou tvorbu tepla, aby byl chráněn obrobek i fréza. Díky tomu dosáhnete nejlepších časů stání a maximální životnosti téměř u všech materiálů.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6G960287
EAN 9003177661136
UBB 500572229085
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 766113
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.