text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** DIN 8374 3X8-3X38


Wolframkarbidové frézy PREMIUM pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je účinný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní profil frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje největší úběr při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté

Objednací číslo 8P772504
Tvar hlavy Kužel s kulovým nosem
Celková délka (mm) 38
Průměr šachty (mm) 3
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 8
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Kužel s kulovým nosem
Celková délka (mm) 38
Průměr šachty (mm) 3
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 8
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 3
Tvar hlavice podle DIN 8032 KEL
Značka Tyrolit
Type Rotary Burr

Popis

Wolframkarbidové frézy PREMIUM pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je účinný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní profil frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje největší úběr při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté geometrii břitů se u tohoto nástroje vždy daří udržovat nízkou tvorbu tepla, aby byl chráněn obrobek i fréza. Díky tomu dosáhnete nejlepších časů stání a maximální životnosti téměř u všech materiálů.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8P772504
EAN 9003177669323
UBB 500572228095
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 766932
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.