text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** DIN 8374 3X11-3X38


Objednací číslo 6V270195
Celková délka (mm) 38
Průměr šachty (mm) 3
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 11
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HM
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 38
Průměr šachty (mm) 3
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 11
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 3
Značka Tyrolit
HS kód 82079091
Type Rotary Burr

Čísla materiálu

Objednací číslo 6V270195
EAN 9003178013651
UBB 500572228251
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 801365
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.