text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** DIN 8374 32-6X40


Objednací číslo 9W866803
Tvar hlavy Kulatý/zeměkoule
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 32
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 6
Vhodné pro ocel Ano
Typ částic Corundum
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar hlavy Kulatý/zeměkoule
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 32
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 6
Vhodné pro ocel Ano
Typ částic Corundum
Fréza Ano
Značka Tyrolit
HS kód 68042230
Type Ceramic Mounted Point

Čísla materiálu

Objednací číslo 9W866803
EAN 9003170009218
UBB 500572180965
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 921
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.