text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** DIN 8374 3-3X30

Objednací číslo 7F878653
Tvar hlavy Kulatý/zeměkoule
Délka hřídele (mm) 30
Průměr 3
Materiál Jiný
Držák hřídele (mm) 3

Specifikace

Tvar hlavy Kulatý/zeměkoule
Délka hřídele (mm) 30
Průměr 3
Materiál Jiný
Držák hřídele (mm) 3
Vhodné pro ocel Ano
Typ částic Keramika
Fréza Ano

Popis

Ve slévárnách a nástrojárnách jsou keramická montovaná tělíska často jedinou možností, jak na obtížně přístupných místech dosáhnout lepších výsledků z hlediska povrchu. Pro tento účel nabízejí keramická montovaná tělíska PREMIUM*** od společnosti TYROLIT maximální možnou trvanlivost i při použití na tvrzenou ocel. Tyto nástroje kromě toho nabízí také optimální soulad řezného výkonu a dosažitelných jakostí povrchu. Maximální pracovní rychlost: 50 m/s

Čísla materiálu

Objednací číslo 7F878653
EAN 9003170009072
UBB 500572181203
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 907
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.